Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 51280 Hochtemperaturader HELUTHERM 145 1 x 0.50 mm² Gelb Grün - Kabel - 100 m Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 51280 Hochtemperaturader HELUTHERM 145 1 x 0.50 mm² Gelb Grün - Kabel - 100 m Niederspannungskabel
HELUKABEL 51280 Hochtemperaturader HELUTHERM 145 1 x 0.50 mm² Gelb Grün - Kabel - 100 m Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-84638519
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     51280
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Temperaturbereich (Biegung)
-35 - 120 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-55 - 145 °C
Zertifizierung
CE
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze grün gelb, litze, litze gelb
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,50*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,93*
€ 1,11
pro Meter
ab 3 Meter
€ 0,86*
€ 1,02
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,70*
€ 0,83
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,67*
€ 0,80
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,61*
€ 0,73
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,57*
€ 0,68
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,50*
€ 0,60
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.