Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 423 M16 Rundsteckverbinder Buchse 8-polig / 5.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7060113
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99-5172-75-08
EAN/GTIN:
     5059041975919
Suchbegriffe:
723-Rundsteckverbinder
723-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 723
Serie 723 Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 8
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = M16
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP 67
Nennstrom = 5.0A
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Betriebsspannung = 60 V
Kontaktbeschichtung = Silber
Betriebstemperatur max. = +95°C

Abgewinkelte M16-Buchse. Schraubverriegelung gemäß IEC 130-9 Interne Zugentlastung Geschirmt Kabelausgang: 4-6 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
8
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
M16
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP 67
Nennstrom:
5.0A
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Betriebsspannung:
60 V
Kontaktbeschichtung:
Silber
Betriebstemperatur max.:
+95°C
Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, rundsteckverbinder 723, 7060113, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, binder, 9951727508, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 13,56*
€ 20,99*
€ 5,90*
ab € 11,00*
€ 22,01*
2 Tage
32
€ 5,95*
ab € 18,18*
€ 29,72*
1 Tag
24
€ 14,99*
ab € 16,91*
€ 30,37*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 18,49*
€ 32,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 1078 000 000
ab € 2,15*
Zubehör
Binder
08 1080 000 000
ab € 1,76*
Zubehör
Binder
09-0173-00-08
ab € 5,30*
Zubehör
Binder
99-5171-15-08
ab € 10,29*
Zubehör
Binder
01-5006-001
ab € 3,53*
Zubehör
Binder
04-0186-009
ab € 0,96*
Zubehör
Binder
99 5171 19 08
ab € 24,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.