Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan Toner Cassette Ref TN-3170 Tonerkartusche Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pelikan Toner Cassette Ref TN-3170 Tonerkartusche Schwarz
Pelikan Toner Cassette Ref TN-3170 Tonerkartusche Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-834878
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     628473
EAN/GTIN:
     4018474628473
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Tonerkassette, schwarz, Reichweite ca. 7.000 Seiten, für den HL-3170, OEM-Nr. TN-3170
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Einheit
Box
Inhalte
7.000 pages
Version
Non blister
Merkmale
Druckfarben
Schwarz
Kompatibilität
Brother DCP-8060, 8065DN, HL-5240, 5240DN, 5240DNLT, 5240L, 5250DN, 5250DNHY, 5250DNLT, 5270DN, 5270DN 2 LT, 5270DNLT, 5280DW, 5280DWLT, MFC-8460DN, 8460N, 8860DN, 8860N, 8870DW
Schwarztoner Seitenleistung
7000 Seiten
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
TN3170
ab € 68,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.