Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Pollen Druckerpapier A4 (210x297 mm) 25 Blätter Mintfarbe


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Clairefontaine Pollen Druckerpapier A4 (210x297 mm) 25 Blätter Mintfarbe
Clairefontaine Pollen Druckerpapier A4 (210x297 mm) 25 Blätter Mintfarbe
Clairefontaine Pollen Druckerpapier A4 (210x297 mm) 25 Blätter Mintfarbe
Artikel-Nr.:
     CIDE8-82710900
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     3329680242331
EAN/GTIN:
     3329680242331
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Weitere Informationen:
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Laser-/Inkjet-Druck
Papiergröße
A4 (210x297 mm)
Blätter pro Packung
25 Blätter
Farbiges Papier
Ja
Mediengewicht
210 g/m²
Produktfarbe
Mintfarbe
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC) Mix
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,43*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Blätter (ab € 0,2572* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 9,02*
€ 10,73
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,89*
€ 10,58
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,50*
€ 10,12
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,76*
€ 9,23
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 7,53*
€ 8,96
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 6,43*
€ 7,65
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
5413C
ab € 3,12*
Zubehör
Clairefontaine
55330C
ab € 2,83*
Zubehör
Clairefontaine
55331C
ab € 2,74*
Zubehör
Clairefontaine
51332C
ab € 4,10*
Zubehör
Clairefontaine
55335C
ab € 3,57*
Zubehör
Clairefontaine
21833C
ab € 52,39*
Zubehör
Clairefontaine
12533C
ab € 49,76*
Zubehör
Clairefontaine
1233C
ab € 2,09*
Zubehör
Clairefontaine
1433C
ab € 2,15*
Zubehör
Clairefontaine
1333C
ab € 3,09*
Zubehör
Clairefontaine
55336C
ab € 3,32*
Zubehör
Clairefontaine
1533C
ab € 2,98*
Zubehör
Clairefontaine
4233C
ab € 5,17*
Zubehör
Clairefontaine
75033C
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.