Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag Pollen C5 120g VE=20 Stück gummiert jadegrün


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Briefumschlag Pollen C5 120g VE=20 Stück gummiert jadegrün
Briefumschlag Pollen C5 120g VE=20 Stück gummiert jadegrün
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI51332C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     51332C
EAN/GTIN:
     3329680513325
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Pollen by Clairefontaine
  • zum Bedrucken mit Tintenstrahl-und Laserdrucker
  • zur Prägung geeignet
  • säurefrei pH-Neutrales Papier
  • FSC und PEFC zertifiziert
Weitere Informationen:
Breite:
162 mm
Bruttogewicht:
0.0102 kg
Farbe:
grün
Farbname:
jadegrün
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
Länge:
229 mm
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Packungsinhalt:
20 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,08*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 4,08* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 5,82*
€ 6,93
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,71*
€ 6,79
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,49*
€ 6,53
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,11*
€ 6,08
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 4,72*
€ 5,62
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 4,57*
€ 5,44
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 4,08*
€ 4,86
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
3329680242331
ab € 6,44*
Zubehör
Clairefontaine
5413C
ab € 3,09*
Zubehör
Clairefontaine
55330C
ab € 2,81*
Zubehör
Clairefontaine
55331C
ab € 2,72*
Zubehör
Clairefontaine
55335C
ab € 3,56*
Zubehör
Clairefontaine
21833C
ab € 52,01*
Zubehör
Clairefontaine
12533C
ab € 49,92*
Zubehör
Clairefontaine
1233C
ab € 2,09*
Zubehör
Clairefontaine
1433C
ab € 2,14*
Zubehör
Clairefontaine
1333C
ab € 3,09*
Zubehör
Clairefontaine
55336C
ab € 3,33*
Zubehör
Clairefontaine
1533C
ab € 2,96*
Zubehör
Clairefontaine
4233C
ab € 5,14*
Zubehör
Clairefontaine
75033C
ab € 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.