Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan Drum Kit Brother DR-6000 Black Tonerkartusche Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pelikan Drum Kit Brother DR-6000 Black Tonerkartusche Schwarz
Pelikan Drum Kit Brother DR-6000 Black Tonerkartusche Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-819564
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     626011
EAN/GTIN:
     5711045522208
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Drum Kit für Brother HL 1240. 20000 seite.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Einheit
Box
Produktfarbe
Schwarz
Inhalte
20.000 pages
Version
Non blister
Merkmale
Druckfarben
Schwarz
Kompatibilität
Brother Fax-4750, 5750, 8350P, 8360P, 8360PLT, 8750P, HL-1030, 1230, 1240, 1240DX, 1250, 1250DLT, 1250LT, 1270, 1270N, 1270NLT, 1430, 1440, 1450, 1450DLT, 1450LT, 1470LT, 1470N, 1470NLT, Intellifax 4100, 4750, 4750E, 5750, 5750E, MFC-8500, 8500J, 8600, 8600J, 8700, 8700CP, 9600, 9600J, 9650, 9650N, 9660, 9660N, 9700, 9750, 9760, 9800, 9800J, 9850, 9860, 9870, 9880, 9880N Imagistics Fax-1600, 1630, 1640, 2500, IX 2600, J 624, MFP 2500 Lanier 5212I Pitney-Bowes Fax-1600, 1630, 1640
Schwarztoner Seitenleistung
20000 Seiten
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,58*
€ 79,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,17*
€ 77,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,32*
€ 72,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,87*
€ 68,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,26*
€ 64,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,37*
€ 58,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
DR6000
ab € 81,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.