Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic Gryphon GBT4200 Tragbares Barcodelesegerät 1D CCD Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datalogic Gryphon GBT4200 Tragbares Barcodelesegerät 1D CCD Weiß
Datalogic Gryphon GBT4200 Tragbares Barcodelesegerät 1D CCD Weiß
Datalogic Gryphon GBT4200 Tragbares Barcodelesegerät 1D CCD Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-81353717
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     GBT4200-WH-BTK1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriekapazität
2550 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.6 V
Anzahl der Lesen pro Ladung
80000
Ladezeit
4 h
Eingangsspannung
4.5 - 14 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
235 g
Breite
166 mm
Tiefe
68 mm
Höhe
109 mm
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP52
Schutzfunktion
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Standard-Schnittstellen
Bluetooth
Kabellose Reichweite
100 m
Bluetooth-Version
4.0
Funkfrequenz
2400 MHz
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Ladestation
Ja
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D
Sensor-Typ
CCD
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
GS1 DataBar
Lesegeschwindigketi (max)
400 Auslesungen/Sekunde
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht)
0 - 130000 Lux
Neigungslesewinkel
-45 - 45 °
Steigungslesewinkel
-65 - 65 °
Gierlesewinkel
-65 - 65 °
Scanner-Auflösung
0.077 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 259,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,52*
€ 351,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,02*
€ 348,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,53*
€ 339,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,07*
€ 334,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,93*
€ 309,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
8-0935
ab € 12,95*
Zubehör
Datalogic
90A052352
ab € 14,72*
Zubehör
Datalogic
90A052356
ab € 26,48*
Zubehör
Datalogic
RBP-GM4200
ab € 18,50*
Zubehör
Datalogic
CC-4190-BK
ab € 12,56*
Zubehör
Datalogic
90A052353
ab € 14,70*
Zubehör
Datalogic
90A052361
ab € 23,64*
Zubehör
Datalogic
90A052354
ab € 19,51*
Zubehör
Datalogic
WLC4190-WH-BT
ab € 117,91*
Zubehör
Datalogic
WLC4190-BK-BT
ab € 117,95*
Zubehör
Datalogic
WLC4190-BK-BT-SCO
ab € 117,95*
Zubehör
Datalogic
WLC4190-HC-BT
ab € 132,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.