Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 36487 DisplayPort-Kabel 15 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 36487 DisplayPort-Kabel 15 m Schwarz
Lindy 36487 DisplayPort-Kabel 15 m Schwarz
Lindy 36487 DisplayPort-Kabel 15 m Schwarz
Lindy 36487 DisplayPort-Kabel 15 m Schwarz
Lindy 36487 DisplayPort-Kabel 15 m Schwarz
Lindy 36487 DisplayPort-Kabel 15 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-81077404
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     36487
EAN/GTIN:
     4002888364874
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
lindy displayport kabel 15 m
displayport kabel 15m
displayport kabel
Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Anthra Line DisplayPort-Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind die professionelle Wahl, wenn es darum geht, Verbindungen für höchste Auflösungen in kommerziellen AV- und IT-Anwendungen zu realisieren.
 
Die Anthra Line DisplayPort Kabel verfügen über eine 3-fache Schirmung und verzinnte Kupferleiter mit 26AWG-Querschnitt für höchste und verlustfreie Übertragungsleistung. Dauerhafte Korrosionsbeständigkeit und hohe Zuverlässigkeit gewährleisten die hochqualitativ gefertigten, mit  vergoldeten Kontakte und Steckerhülsen.
 
Unterstützt werden Auflösungen bis zu 1920x1200@60Hz
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Merkmale
Kabellänge
15 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.1
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1200 (WUXGA)
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
26
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.