Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech 960-000585 Webcam 1280 x 720 Pixel USB 2.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech 960-000585 Webcam 1280 x 720 Pixel USB 2.0 Schwarz
Logitech 960-000585 Webcam 1280 x 720 Pixel USB 2.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-8093468
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     960-000585
EAN/GTIN:
     999992765779
Suchbegriffe:
Laptop Webcam
Notebook Cam
Notebook Webcam
Web Cam
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Laptop-Befestigung
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
157 mm
Höhe des Versandkartons
95 mm
Design
Schnittstelle
USB 2.0
Produktfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
53 mm
Verpackungstiefe
104 mm
Verpackungshöhe
84 mm
Paketgewicht
139.2 g
Leistungen
Maximale Video-Auflösung
1280 x 720 Pixel
Max. İnterpolierte Schnappschussauflösung
5 MP
Mikrofon
Eingebautes Mikrofon
Ja
Weitere Suchbegriffe: Web Kamera, Webcam, web cam, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 27,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.