Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL-BM310 Modem 100000 Kbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET ALL-BM310 Modem 100000 Kbit/s
ALLNET ALL-BM310 Modem 100000 Kbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80471406
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-BM310
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bridging-Firewall
DSL Modem
DSL-Splitter
Hardware-Firewall
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung
20 - 70 °C
Energie
DC input Spannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
600 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Verkabelungstechnologie
10/100
Modem (RJ-11) Port
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Modem
Modemtyp
G.fast
Modemgeschwindigkeit
100000 Kbit/s
Schnittstelle
IEEE 802.3 10Base-T, 802.3u 100Base-TX, and 802.3ab 1000Base-TX
Chipsatz
Intel
Antennentyp
Intern
VDSL
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Power-LED
Ja
Firewall
IPv6 Firewall Packet, URL filtering Parental Control, DMZ Host
Switch-Typ
Managed
Heimnetzwerk (von Intel)
Ja
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC)
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS Compliant
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 115,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,58*
€ 137,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,73*
€ 136,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,34*
€ 119,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,15*
€ 117,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,82*
€ 106,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.