Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folia 2303 Klettverschluss Schwarz 2 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Folia 2303 Klettverschluss Schwarz 2 Stück(e)
Folia 2303 Klettverschluss Schwarz 2 Stück(e)
Folia 2303 Klettverschluss Schwarz 2 Stück(e)
Folia 2303 Klettverschluss Schwarz 2 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80420929
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     2303
EAN/GTIN:
     4001868108736
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Bandlänge
2 m
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
25 mm
Verpackungshöhe
230 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Selbstklebend
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folia
2302
ab € 2,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.