Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folia 2302 Tonbandkassette 2 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Folia 2302 Tonbandkassette 2 m Weiß
Folia 2302 Tonbandkassette 2 m Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3905885
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     2302
EAN/GTIN:
     4001868023022
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband
Klettband selbstklebend
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (m)
2 m
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folia
2303
ab € 2,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.