Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 726386-2 Steckzunge zum Einlöten in gedruckte Schaltungen Steckbreite: 6.3 mm Steckdicke: 0.8 mm 180 ° U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-808428-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     726386-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
Flachsteckhülse
TE Connectivity 726386-2 Steckzunge zum Einlöten in gedruckte Schaltungen Steckbreite: 6.3 mm Steckdicke: 0.8 mm 180 ° Unisoliert Metall 1 St.

FASTON Flachstecker für Leiterplatte

Metall
6.3 mm x 0.8 mm
-

Zum Einlöten in gedruckte Schaltungen

Technische Daten:
Anschlusswinkel: 180 ° · Herstellerfarbe: Metall · Isolierungsart: Unisoliert · Kontaktmaterial: Messing verzinnt · Pole: 1 · Rastermaß (Details): 5.08 mm · Steckbreite: 6.3 mm · Steckdicke: 0.8 mm · Steckverbinder-Besonderheiten: zum Einlöten in gedruckte Schaltungen · Stützhülse: Nein

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Metall
Steck-Größe:
6.3 x 0.8 mm
Marke:
TE Connectivity
Steckverbinder-Besonderheiten:
zum Einlöten in gedruckte Schaltungen
Isolierungsart:
Unisoliert
Herst.-Teilenr.:
726386-2
Typ (Hersteller-Typ):
726386-2
Steckdicke:
0.8 mm
Steckbreite:
6.3 mm
Steckverbinder-Bauform:
Flachstecker gerade
Anschlusswinkel:
180 °
Normen/Prüfzeichen:
DIN 46244
Pole:
1
Rastermaß (Details):
5.08 mm
Kontaktmaterial:
Messing verzinnt
RoHS-konform:
Ja
Stützhülse:
Nein
Produkt-Art:
Steckzunge
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: PCB-Lötanschlüsse, te connectivity flachstecker, flachkabelschuh, TE Connectivity, 726386-2, 135-5142, tyco
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,133*
€ 0,191*
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,062*
€ 0,2125*
Lager 102
1582
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,28*
1 Tag
180111
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0843*
€ 0,9841*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 35,46*
€ 46,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 4,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
2-520129-2
ab € 0,209*
Zubehör
TE Connectivity
2-520184-2
ab € 0,145*
Zubehör
TE Connectivity
2-520407-2
ab € 0,211*
Zubehör
TE Connectivity
640903-1
ab € 0,221*
Zubehör
TE Connectivity
41969-2
ab € 0,195*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.