Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL H07Z-K Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL H07Z-K Niederspannungskabel
HELUKABEL H07Z-K Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80251109
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     51825
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07Z-K
Litze
Halogenfreie Einzeladern mit geringer Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall werden zu Installationszwecken in trockenen Räumen zur Verdrahtung von Leuchten und Geräten überall dort eingesetzt, wo im Brandfall hohe Sachwerte vor Folgeschäden zu schützen sind. Sie dürfen auch in Rohren auf, in und unter Putz, sowie in geschlossenen Systemen verlegt werden.
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
750 V
Betriebsspannung (min)
450 V
Durchschlagspannung
2500 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Braun
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Isolationsmaterial
Vernetztes Polyethylen (XLPE)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Leiter
1
Anzahl der Kabeladern
1
Leiterquerschnitt
25 mm²
Zertifizierung
DIN VDE 0285-525-3-41, DIN EN 50525-3-41; DIN VDE 0295 cl.5, BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5; DIN VDE 0207-363-5 / DIN EN 50363-5; DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, DIN VDE 0473-811-403/DIN EN 60811-403, DIN VDE 0482-1034-1+2 / BS 7622-1+2, DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2, DIN VDE 0285-525-1/DIN EN 50525-1 CE 2014/35/EU
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
1 m
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,74*
€ 11,59
pro Meter
ab 2 Meter
€ 9,53*
€ 11,34
pro Meter
ab 3 Meter
€ 9,43*
€ 11,22
pro Meter
ab 5 Meter
€ 9,03*
€ 10,75
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,38*
€ 9,97
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,03*
€ 9,56
pro Meter
ab 50 Meter
€ 7,70*
€ 9,16
pro Meter
ab 100 Meter
€ 7,16*
€ 8,52
pro Meter
ab 200 Meter
€ 6,53*
€ 7,77
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,27*
€ 6,27
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helukabel
51789
ab € 0,78*
Ähnlich
Helukabel
51807
ab € 2,25*
Ähnlich
Helukabel
51816
ab € 2,95*
Ähnlich
Helukabel
51771
ab € 0,2791*
Ähnlich
Helukabel
51780
ab € 0,576*
Ähnlich
Helukabel
51852
ab € 19,87*
Ähnlich
Helukabel
51834
ab € 7,14*
Ähnlich
Helukabel
51843
ab € 10,22*
Ähnlich
Helukabel
51798
ab € 1,24*
Ähnlich
Helukabel
51861
ab € 25,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.