Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; H07Z-K; Line; Cu; 6mm2; LSZH; braun; 450V,750V; Klasse: 5


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PF
PF
Artikel-Nr.:
     2805-H07Z-K-1X6BR
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     51798
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07Z-K
Litze
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 750V;450V
Betriebstemperatur: -40...90°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: LSZH
Farbe der Isolierung: braun
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: H07Z-K
Kabeleigenschaften: geringe Rauchemission
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 4,4...5,5mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: Eca
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 6mm2
Art des Materials: halogenfrei;strahlungshemmend
Kabelaufbau: 1x6mm2
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,06*
3 Tage
53
1
€ 6,95*
ab € 1,24*
€ 2,66*
3 Tage
unbekannt
100
€ 4,95*
ab € 2,2372*
€ 2,7772*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 1,65*
€ 3,94*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 3,94*
€ 4,69
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,52*
€ 4,19
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,39*
€ 4,03
pro Meter
ab 25 Meter
€ 2,90*
€ 3,45
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,37*
€ 2,82
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,05*
€ 2,44
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,65*
€ 1,96
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 19,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helukabel
51789
ab € 0,78*
Ähnlich
Helukabel
51807
ab € 2,25*
Ähnlich
Helukabel
51816
ab € 2,95*
Ähnlich
Helukabel
51825
ab € 5,27*
Ähnlich
Helukabel
51771
ab € 0,2791*
Ähnlich
Helukabel
51780
ab € 0,576*
Ähnlich
Helukabel
51852
ab € 19,87*
Ähnlich
Helukabel
51834
ab € 7,14*
Ähnlich
Helukabel
51843
ab € 10,22*
Ähnlich
Helukabel
51861
ab € 25,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.