| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-8009176 Herst.-Nr.: MX-36GTYA EAN/GTIN: 4974019678306 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Farbe | Ja | | Drucktechnologie | Laserdrucken | | Produktfarbe | Schwarz | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 5 - 35 °C | | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80 % | | Temperaturbereich bei Lagerung | -15 - 40 °C | | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90 % | Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Gelb | | Kompatibilität | Sharp MX 2610N, 3110N, 3610N | | Farbtoner-Seitenleistung | 15000 Seiten | | Kartuschenrücknahme | Ja | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 84439990 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Sharp, Toner Cartridge Sharp, Toner Sharp, Tonerkartusche Sharp, Tonerkassette Sharp, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, sharp toner yellow, lasertoner, lasertoner yellow, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |