Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUKEY PC-W1 Webcam 2 MP USB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AUKEY PC-W1 Webcam 2 MP USB Schwarz
AUKEY PC-W1 Webcam 2 MP USB Schwarz
AUKEY PC-W1 Webcam 2 MP USB Schwarz
AUKEY PC-W1 Webcam 2 MP USB Schwarz
AUKEY PC-W1 Webcam 2 MP USB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79830947
Hersteller:
     AUKEY
Herst.-Nr.:
     PC-W1
EAN/GTIN:
     631390543299
Suchbegriffe:
Laptop Webcam
Notebook Cam
Notebook Webcam
Web Cam
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 4.0
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Design
Schnittstelle
USB
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Clip / Ständer
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.7 Zoll
USB
Ja
Kabellänge
0.17 m
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
106 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
80 g
Leistungen
Megapixel (ca.)
2 MP
Maximale Framerate
30 fps
Unterstützte Video-Modi
240p, 480p, 720p, 1080p
Autofokus
Ja
Bildwinkel, horizontal
75 °
Bildwinkel, vertikal
75 °
Normaler Fokusbereich
3 m
Weitere Suchbegriffe: Web Kamera, Webcam, web cam, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 26,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.