Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Turtle T1579 Light Light Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Turtle T1579 Light Light Black
Epson Turtle T1579 Light Light Black
Artikel-Nr.:
     CIDE8-7949359
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T15794010
EAN/GTIN:
     8715946488035
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Mit Vivid Magenta und drei unterschiedlich dichten Schwarztönen schafft Epson UltraChrome K3 Ink eine verbesserte Graubalance und natürliche Tonwertabstufungen ohne Farbstich. Um echte Schwarzweißbilder zu erzeugen, werden automatisch je nach Medienart entweder ein Standard-Fotoschwarz oder Standard-Mattschwarz sowie zusätzlich „Light Black“ und „Light Light Black“ verwendet.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
8 Stück(e)
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Light Light Black
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
<ul><li>Epson Stylus Photo R3000</li></ul>
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Volumen schwarze Tinte
25.9 ml
Seitenergebnis schwarze Tinte
23000 Seiten
Tintenpatronenkapazität
Hohe (XL-) Ausbeute
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
C13T15794010
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
30 mm
Verpackungstiefe
142 mm
Verpackungshöhe
113 mm
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T15714010
ab € 20,68*
Ähnlich
Epson
C13T15724010
ab € 20,51*
Ähnlich
Epson
C13T15734010
ab € 20,36*
Ähnlich
Epson
C13T15744010
ab € 20,52*
Ähnlich
Epson
C13T15754010
ab € 20,36*
Ähnlich
Epson
C13T15764010
ab € 20,40*
Ähnlich
Epson
C13T15774010
ab € 20,39*
Ähnlich
Epson
C13T15784010
ab € 20,33*
Ähnlich
Ampertec
C13T15744010
ab € 15,71*
Ähnlich
Ampertec
C13T15754010
ab € 15,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.