Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kodak 30B + 30C Combo pack Original Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb 2 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kodak 30B + 30C Combo pack Original Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb 2 Stück(e)
Kodak 30B + 30C Combo pack Original Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb 2 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-7940207
Hersteller:
     Kodak
Herst.-Nr.:
     8039745
EAN/GTIN:
     0041778039748
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Merkmale
Typ
Original
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Versorgungstyp
Multi pack
Kompatibilität
HERO 2.2<br />HERO 4.2<br />HERO 3.1<br />HERO 5.1<br />ESP 1.2<br />ESP 3.2<br />ESP 3.2s<br />ESP C110<br />ESP C310<br />ESP C315<br />ESP Office 2150<br />ESP Office 2170
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.