Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alphacool Eisblock XPX Aurora Edge Wasserblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alphacool Eisblock XPX Aurora Edge Wasserblock
Alphacool Eisblock XPX Aurora Edge Wasserblock
Alphacool Eisblock XPX Aurora Edge Wasserblock
Alphacool Eisblock XPX Aurora Edge Wasserblock
Alphacool Eisblock XPX Aurora Edge Wasserblock
Alphacool Eisblock XPX Aurora Edge Wasserblock
Alphacool Eisblock XPX Aurora Edge Wasserblock
Alphacool Eisblock XPX Aurora Edge Wasserblock
Alphacool Eisblock XPX Aurora Edge Wasserblock
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79325348
Hersteller:
     Alphacool
Herst.-Nr.:
     12948
EAN/GTIN:
     4250197129480
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Die neuen Alphacool Eisblock XPX Aurora Edge CPU-Wasserkühler bieten dank des patentierten Rampensystems höchste Leistung, gepaart mit einer hervorragenden Qualität. Das neue Aurora Design im Zusammenspiel mit der adressierbaren digitalen RGB Beleuchtung bietet viele Möglichkeiten für eine herausragende Beleuchtung des CPU-Wasserkühlers.

Leistung im Überfluss!
Alphacool hat schon beim ersten Alphacool Eisblock XPX eine neue Einspritztechnik entwickelt und patentiert. Das sogenannte „Rampensystem“ sorgt für einen gleichmäßigen Wasserfluss innerhalb des Kühlers und sitzt vor der Düsenplatte. Dadurch wird das Wasser gleichmäßig durch die Düsenplatte gepresst, wodurch das Wasser sich auch gleichmäßig über den Kühlerboden verteilt. Die Kühlkanäle auf dem CPU Kühlerboden wurden zudem auf stolze 34 x 32 mm vergrößert, um den immer größer werdenden CPU DIEs gerecht zu werden. Das gilt insbesondere für Mehrkern-Prozessoren mit 4, 6, 8 oder gar 12 und mehr CPU Kernen. Damit die Wärme von der CPU schnellstmöglich an das Wasser abgegeben werden kann, sind 81 Kühlfinnen auf dem Kühlerboden zu finden. Dabei wurde die Finnenstruktur auf lediglich 0,2 mm vermindert, um eine möglichst große Oberfläche auf engstem Raum zu erzeugen.

Und die Beleuchtung?
Alle neuen Eisblock XPX Aurora Plexi CPU Wasserkühler werden inklusive einer adressierbaren digitalen RGB Beleuchtung ausgeliefert. Die aRGB LEDs sind direkt in den CPU-Wasserkühler integriert und verlaufen einmal um den gesamten Kühlblock herum. Die bis zu 15 Digitalen RGB LEDs leuchten den gesamten Kühlblock sehr intensiv aus. Natürlich kann die Helligkeit über einen entsprechenden Controller geregelt werden. Und wie bei allen aRGB LEDs lassen sich auch alle bekannten Effekte erzeugen. Von einfachen Farbwechseln über Wave-Effekte bis hin zu einer Regenbogen Beleuchtung ist alles möglich. Natürlich können die Alphacool Eisblock Aurora Kühler über den 3-Pin 5V-Anschluss auch an Mainboards angeschlossen und gesteuert werden. Das Kabel besitzt auch einen integrierten Y-Adapter. So lassen sich leicht weitere Alphacool Aurora Produkte in Reihe zusammenschalten, ohne noch separate Y-Adapter ordern zu müssen. Lediglich Verlängerungskabel dürften benötigt werden, wenn man die Produkte in Reihe zusammenschalten möchte.

Ist die Montage schwierig?
Die Montage der Eisblock XPX Aurora Edge Kühler ist denkbar einfach. Die Backplate wird einfach von hinten an das Mainboard angeklebt. Der Montagerahmen für den AMD oder Intel Sockel wird an den Kühler angeklemmt und die entsprechenden Montageschrauben sind an diesen Rahmen vorbefestigt. Danach wird der Kühler nur noch auf den Prozessor gesetzt und verschraubt.

Bitte beachten: Die Schutzfolie auf dem Kühlerboden vorher! abziehen und etwas Wärmeleitpaste auf die CPU auftragen.

Einzigartiges Aurora Design
Der Alphacool Eisblock Aurora Edge wurde in einigen Punkten wesentlich zum Vorgänger Eisblock XPX verändert. Der untere Teil des Kühlers besteht vollständig aus Messing und nicht mehr aus Plexi oder transparentem Nylon. Dadurch verändert sich die gesamte Haptik und Qualität des Kühlers. Er liegt nicht nur schwerer in der Hand, sondern ist in jeder Hinsicht auch deutlich stabiler als die üblichen Plexi CPU Wasserkühler. Um sich optisch weiter vom normalen Eisblock XPX Aurora CPU-Wasserkühlers abzuheben, wurde der Zwischenboden des Kühlers komplett in Schwarz gehalten. Dadurch wird der optische Effekt des Wasserflusses nochmal hervorgehoben. Die Ecken des CPU-Kühlers sind eckiger gestaltet, wodurch sich der Kühler deutlich vom normalen Eisblock Aurora Plexi abhebt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Wasserblock
Material
Messing, Cooper, Plexiglas
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1200 (Socket H5), LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, LGA 775 (Socket T), Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Sockel AM4, Socket FM1, Socket FM2, Socket FM2+
Zertifizierung
CE, FC, ROHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
32.5 mm
Gewicht
407 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,77*
€ 91,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,99*
€ 89,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,62*
€ 80,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,43*
€ 76,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,62*
€ 68,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.