Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Belt A 2 Steckschlüssel-Satz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera Belt A 2 Steckschlüssel-Satz
Wera Belt A 2 Steckschlüssel-Satz
Wera Belt A 2 Steckschlüssel-Satz
Wera Belt A 2 Steckschlüssel-Satz
Wera Belt A 2 Steckschlüssel-Satz
Wera Belt A 2 Steckschlüssel-Satz
Wera Belt A 2 Steckschlüssel-Satz
Wera Belt A 2 Steckschlüssel-Satz
Wera Belt A 2 Steckschlüssel-Satz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79293738
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003881001
EAN/GTIN:
     4013288190765
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Innensechskant-Bit-Satz
Robuster Textilgurt (Belt) im typischen Wera Design mit 8 Bitnüssen auf engstem Raum. Ein leichtgängiger Drehmechanismus sorgt für einen sicheren Halt und leichte Entnahme der Nüsse. Mit "Take it easy" Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Inklusive Karabinerhaken zur Befestigung an Gürtelschlaufen oder Taschen. Besonders kurze, stabile Bit-Nüsse mit den Vorzügen der Wera Bit-Technologie. Bitnüsse mit Haltefunktion für besonders komfortables Schrauben und reduzierter Gefahr des Schraubenverlustes beim Zuführen zum Werkstück. Mit Vliesrücken und Klettklebestreifen zur einfachen Befestigung z.B. an Wand, Regal, Werkstattwagen und Wera 2go Werkzeugtransportsystem.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Steckschlüssel-Satz
Laufwerksgröße
1/4 "
Sockelgröße Typ
Metrisch
Anzahl an Buchsenköpfen
8 Kopf/Köpfe
Muffengrößen (metrisch)
3,4,5,6,7,8 mm
Sockelgrößen (Imperial)
1/4 "
Beschichtungsmaterial
Chrom
Aufbewahrungsbox
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
266 mm
Breite
70 mm
Gewicht
251 g
Die besten Konditionen aller 43 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,44*
€ 50,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003332001
ab € 4,25*
Zubehör
Wera
05003335001
ab € 4,23*
Zubehör
Wera
05003337001
ab € 4,26*
Zubehör
Wera
05003339001
ab € 4,24*
Zubehör
Wera
05003341001
ab € 4,25*
Zubehör
Wera
4013288187178
ab € 4,25*
Zubehör
Wera
05003330001
ab € 3,27*
Zubehör
Wera
05003331001
ab € 3,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.