Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 05003332001 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 05003332001 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Wera 05003332001 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69378712
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003332001
EAN/GTIN:
     4013288187123
Suchbegriffe:
Außensechskant-Bit
Bit (Außensechskant)
Bit Außensechskant
Bit Innensechskant
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Buchse
Laufwerksgröße
1/4 "
Sockelgröße Typ
Metrisch
Anzahl an Buchsenköpfen
1 Kopf/Köpfe
Muffengrößen (metrisch)
3 mm
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
28 mm
Breite
12.5 mm
Gewicht
21 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Tschechische Republik
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.