| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-69709878 Herst.-Nr.: 05003339001 EAN/GTIN: 4013288187239 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Buchse | | Laufwerksgröße | 1/4 Zoll | | Sockelgröße Typ | Metrisch | | Anzahl an Buchsenköpfen | 1 Kopf/Köpfe | | Muffengrößen (metrisch) | 8 mm | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 28 mm | | Breite | 12.5 mm | | Gewicht | 21 g | Logistikdaten | Ursprungsland | Tschechische Republik |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inbus-Bit, Innensechskant-Bit, Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz, Schraubendrehereinsatz Innensechskant, Steckschlüsseleinsatz Innensechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/4" sw8x50mm, sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/4 |
| | |
| |