| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-7923345 Herst.-Nr.: 0958,0006 EAN/GTIN: 4014619015276 |
| |
|
| | |
| Mit der C18 Druckpatrone erhalten Sie hochwertige InkJet-Ausdrucke. Die speziell auf Ihr Drucksystem abgestimmte Patrone sorgt für Text/Grafik/Fotoausdrucke der Spitzenklasse. Weitere Informationen: Merkmale | Druckfarben | Magenta | | Kompatibilität | CanonPIXMA iP3000/4000/4000R/5000/6000D/8500PIXMAMP750/780/i560/i865 i905D i950/i965 i990/i9100/i9950/S800/S820/S820D S830D/S900 S9000/BJC 8200 | | Farbiger Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Drucktechnologie | Tintenstrahldrucker | | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone kmp magenta, druckerpatrone für canon, druckerpatronen für canon magenta, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |