Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan 4207258 Tonerkartusche 1 Stück(e) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pelikan 4207258 Tonerkartusche 1 Stück(e) Schwarz
Pelikan 4207258 Tonerkartusche 1 Stück(e) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-7921518
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     4207258
EAN/GTIN:
     4018474207258
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Druckfarben
Schwarz
Kompatibilität
Lexmark E260, E260d, E260dn, Optra E260D, E260DN
Schwarztoner Seitenleistung
3500 Seiten
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
130 x 177 x 354 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,15*
€ 115,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,48*
€ 113,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,62*
€ 104,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,06*
€ 98,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 83,05*
€ 98,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,59*
€ 87,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lexmark
E260A11E
ab € 76,98*
Zubehör
Lexmark
E260A21E
ab € 132,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.