| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-7920300 Herst.-Nr.: 1515,0041 EAN/GTIN: 4011324151541 |
| |
|
| | |
| Mit der C86 Druckpatrone erhalten Sie hochwertige InkJet-Ausdrucke. Die speziell auf Ihr Drucksystem abgestimmte Patrone ist bestens geeignet für Texte, Grafiken und Fotos. Weitere Informationen: Merkmale | Druckfarben | Grau | | Kompatibilität | Canon Pixma MG 6250, MG 8150, MG 8240, MG 8250, MG 6150 | | Farbiger Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Drucktechnologie | Tintenstrahldrucker | | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, kmp druckerpatrone, druckerpatrone für canon, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |