| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-7920299 Herst.-Nr.: 1515,0009 EAN/GTIN: 4011324151596 |
| |
|
| | |
| Mit der C85 Druckpatrone erhalten Sie hochwertige InkJet-Ausdrucke. Die speziell auf Ihr Drucksystem abgestimmte Patrone ist bestens geeignet für Texte, Grafiken und Fotos. Weitere Informationen: Merkmale | Druckfarben | Gelb | | Kompatibilität | Canon Pixma IP 4850, IP 4950, IX 6550, MG 5240, MG 5250, MG 5340, MG 5350, MG 6150, MG 6250, MG 8150, MG 8240, MG 8250, MX 715, MX 885, MX 895, MG 5150 | | Farbiger Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Drucktechnologie | Tintenstrahldrucker | | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone kmp yellow, druckerpatrone für canon, druckerpatrone für canon gelb, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |