| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-7920295 Herst.-Nr.: 1513,0021 EAN/GTIN: 4011324151329 |
| |
|
| | |
| Mit den C81D Druckpatronen erhalten Sie hochwertige InkJet-Ausdrucke. Die speziell auf Ihr Drucksystem abgestimmten Patronen sind bestens geeignet für Texte, Grafiken und Fotos. Weitere Informationen: Merkmale | Versorgungstyp | Multipack | | Kompatibilität | Canon Pixma IP 4850, IP 4950, IX 6550, MG 5240, MG 5250, MG 5340, MG 5350, MG 6150, MG 6250, MG 8150, MG 8240, MG 8250, MX 715, MX 885, MX 895, MG 5150 | | Drucktechnologie | Tintenstrahldrucker | | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone kmp schwarz, druckerpatrone für canon, druckerpatrone für canon black, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |