Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 85924 LWL-Steckverbinder LC 4 Stück(e) Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 85924 LWL-Steckverbinder LC 4 Stück(e) Grün
DeLOCK 85924 LWL-Steckverbinder LC 4 Stück(e) Grün
DeLOCK 85924 LWL-Steckverbinder LC 4 Stück(e) Grün
DeLOCK 85924 LWL-Steckverbinder LC 4 Stück(e) Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79134388
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85924
EAN/GTIN:
     4043619859245
Suchbegriffe:
Duplex Steckverbinder
LWL Adapter
LWL Netzwerkkoppler
LWL Patchkabel LC Stecker auf LC St...
Mit dieser LC Duplex Kupplung von Delock können zwei LWL Stecker einfach miteinander verbunden werden. Die Kupplung ermöglicht somit eine direkte Verbindung mit der Glasfaserleitung und ist zur einfachen Montage in LWL Anschlussdosen geeignet. Schutz durch Staubabdeckung Die Kupplung ist mit einer entsprechenden Kappe versehen, um die Hülse vor Staub zu schützen und sauber zu halten.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
14.8 mm
Tiefe
35.6 mm
Höhe
9.3 mm
Merkmale
Anzahl der Verbinder
2
Verbindungstyp
LC
Produktfarbe
Grün
Gehäusematerial
Kunststoff
Zwingenmaterial
Keramik
Duplex
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.