Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO 018041 Wasserglas Braun 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO 018041 Wasserglas Braun 1 Stück(e)
LEONARDO 018041 Wasserglas Braun 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79126475
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     018041
EAN/GTIN:
     4002541180414
Suchbegriffe:
Allzweck-Trinkglas
Allzweckglas
Limonaden-Glas
Limonadenglas
Die neuen Farben von LEONARDO. Unsere eigene Farbrange in COLORI Qualität. Gemeinsam entwickelt mit einem Londoner Designbüro für aktuelle Wohntrends mit Zeitgeist. Die sanften Farben der Gläser sind vielseitig einsetzbar und eine Bereicherung für Tischkultur und Ambiente!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
130 mm
Merkmale
Produktfarbe
Braun
Material
Glas
Formfaktor
Rund
Spülmaschinenbeständig
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,57*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leonardo
065329
ab € 22,79*
Zubehör
Leonardo
043375
ab € 7,38*
Zubehör
Leonardo
012996
ab € 8,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.