| | | | Funktionen | | Cluster |
|
Übersicht | "Limonadenglas"Überbegriffe Unterbegriffe |
Anzeige |
| Anzahl Angebote |
| Artikelmerkmale |
| Vergleichspreis |
|
| | Artikelübersicht | | | |
Weitere Informationen zum Thema Limonadenglas | | | Universal-Trinkgläser – Für jedes Getränk das passende Glas parat haben
Universal-Trinkgläser sind Gläser, die für eine Vielzahl von Getränken eingesetzt werden können. Sie eignen sich vor allem für Wasser, Saft, Limonade und andere Softgetränke. Abhängig von Form und Größe können Sie die Gläser auch für Longdrinks, Shakes oder Heißgetränke verwenden.
Verschiedene Modelle und besondere Merkmale
Universalgläser sind meist nicht bedruckt. Gläser einer Serie lassen sich problemlos ersetzen. Neben transparenten und mattierten Gläsern gibt es auch Angebote mit bunten Modellen. Diese kommen in der System- und Großgastronomie eher selten vor und werden vor allem von Restaurants, Cafés und Bistros verwendet. Für die erhöhten Anforderungen in der Gastronomie bestehen die Gläser meist aus gehärtetem Glas und sind grundsätzlich spülmaschinenfest. Für die meisten Betriebe sind stapelbare Gläser von Vorteil. Diese können Sie auch in großen Mengen platzsparend aufbewahren.
Formen, Volumen
Neben der einfachen Zylinderform gibt es viele weitere Ausführungen, darunter Beistellgläser mit Stiel und Kelch für festliche Tafeln, die bauchig-kurze Form oder konisch zulaufende Modelle. Der Inhalt variiert nach Größe der Gläser. So kann das Volumen bei Standardformen etwa zwischen 100 und 650 Milliliter betragen.
Gläser mit Ihrem Werbeaufdruck
Universal-Trinkgläser können Sie mit ihrem speziellen Firmenaufdruck bedrucken oder gravieren lassen.
|
|
| | | |