Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krug OPTIC 1000 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO Krug OPTIC mit Henkel, Vol. 1,2 l, 043375Freisteller
LEONARDO Krug OPTIC mit Henkel, Vol. 1,2 l, 043375Freisteller
LEONARDO Krug OPTIC mit Henkel, Vol. 1,2 l, 043375 Maße
LEONARDO Krug OPTIC mit Henkel, Vol. 1,2 l, 043375
Spülmaschinengeeignet
Leonardo Logo
Artikel-Nr.:
     C8071-4002541433756
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     043375
EAN/GTIN:
     4002541433756
Suchbegriffe:
Glas-Krug
Glaskrug
Deko Krug
Krug

LEONARDO Krug OPTIC mit Henkel, Vol. 1,2 l, 043375

GK/Krug 1l Ciao optic
Weitere Informationen:
Serie:
OPTIC
Höhe:
20 cm
Breite:
17 cm
Tiefe:
9 cm
Randvollvolumen / Nutzinhalt:
1200 / 1000 ml
Weitere Suchbegriffe: Krüge, Saft-Krug, Saftkrug, Wasser-Krug, Wasserkrug, glaskrug leonardo 1 l, glas krug, glaskrug leonardo, Keyword 1 (Glas-Krug), Keyword 2 (Saft-Kanne), Keyword 3 (Wasserkrug), Keyword 4 (Glas-Karaffe)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leonardo
029649
ab € 5,84*
Zubehör
Leonardo
058205
ab € 3,05*
Zubehör
Leonardo
061141
ab € 6,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.