Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krug LIQUID 1200 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO Krug LIQUID mit Henkel, Vol. 1,2 l, 065329Freisteller
LEONARDO Krug LIQUID mit Henkel, Vol. 1,2 l, 065329Freisteller
Handmade
Leonardo Logo
Artikel-Nr.:
     C8071-4002541653291
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     065329
EAN/GTIN:
     4002541653291
Suchbegriffe:
Glas-Krug
Glaskrug
Deko Krug
Krug

LEONARDO Krug LIQUID mit Henkel, Vol. 1,2 l, 065329

Krug 1,2l Liquid
Weitere Informationen:
Serie:
LIQUID
Höhe:
21 cm
Breite:
16,5 cm
Tiefe:
11,5 cm
Randvollvolumen / Nutzinhalt:
1300 / 1200 ml
Weitere Suchbegriffe: Krüge, leonardo krug 1l, glas krug, glaskrug leonardo, Keyword 1 (Glas-Krug), Keyword 2 (Saft-Kanne), Keyword 3 (Wasserkrug), Keyword 4 (Glas-Karaffe)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leonardo
067533
ab € 14,37*
Zubehör
Leonardo
067532
ab € 12,27*
Zubehör
Leonardo
043375
ab € 7,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.