Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y765752 Herst.-Nr.: 09084035 EAN/GTIN: 9002740195696 |
| |
|
| | |
| HSS Sprint/ Widia Bohrerset Alpen, 9-teilig + HSS Sprint Bohrer - Hochelastisch. - Hohe Reißfestigkeit. - Hohe Bohrleistung. - Schnell dank dem aggressiven Schliff der Spitze. - Geeignet für Baustahl, leicht zu schneidende Stähle, nicht legierte Stähle, Kupfer, Messing, Aluminium und Kunststoff. + Widia-Bohrer - Bohrer aus Hartmetall mit Widia-Legierung (Wolframcarbid), das für eine hohe Härte und Haltbarkeit sorgt. - Geeignet zum Schlagbohren und Durchbohren von Mauern und Natursteinen. - Hohe Bohrgeschwindigkeit dank dem aggressiven Schliff der Spitze. - Sehr widerstandsfähig und hohe Stabilität dank der präzisionsgefrästen Nuten. - Geeignet für Beton, Naturstein und Ziegelstein. - Das Set besteht aus: - 1 HSS Sprint Bohrer 3,0 mm Durchmesser. - 1 HSS Sprint Bohrer 4,0 mm Durchmesser. - 1 HSS Sprint Bohrer 5,0 mm Durchmesser. - 1 HSS Sprint Bohrer 6,0 mm Durchmesser. - 1 HSS Sprint Bohrer 8,0 mm Durchmesser. - 1 Widia-Bohrer 4,0 mm Durchmesser. - 1 Widia-Bohrer 5,0 mm Durchmesser. - 1 Widia-Bohrer 6,0 mm Durchmesser. - 1 Widia-Bohrer 8,0 mm Durchmesser. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 11,35* | € 16,19* | | | | | | | 18 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 11,74* | € 16,20* | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 12,01* | € 17,88* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 16,20* | € 22,77* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 24,05* | € 31,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 11,35* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|