Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

hünersdorff 674200 Aufbewahrungsbox Rechteckig Polypropylen (PP) Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
hünersdorff 674200 Aufbewahrungsbox Rechteckig Polypropylen (PP) Gelb
hünersdorff 674200 Aufbewahrungsbox Rechteckig Polypropylen (PP) Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78853809
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     674200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtboxen Gr. 4, gelb aus bruchsicherem und formstabilem Polypropylen (PP) für viele Anwendungsbereiche mit umfangreichem Zubehör - gute chemische Beständigkeit gegen Fette, Harze, Laugen, Öle und Säuren - sicher stapelbar - Größe 4 in 5 Farben (rot, gelb, blau, grün, transparent) - Raum-/Überlaufvolumen: 7,10 L / 3,56 L - Traglast 20 kg / Stapellast: 167 kg - lebensmittelgeeignet, temperaturbeständig: -20°C bis +80°C und Bisphenol A (BPA) frei - 1 max. Trennstegaufnahme längs - separates Zubehör: Trennstege - umfangreiche Erweiterungsmöglichkeiten durch verschiedene Aufhängesysteme: Schlitzwand, Stand- und Fahrregale - auf Anfrage bei Großmengen Größe 4 aus leitfähigem, schwarzem Material erhältlich: Oberflächenwiderstand 10^3 - 10^6 Ohm
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Aufbewahrungsbox
Produktfarbe
Gelb
Form
Rechteckig
Material
Polypropylen (PP)
Färbung
Monochromatisch
Stapelbar
Ja
Recyclebar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
7.1 l
Breite
207 mm
Tiefe
332 mm
Höhe
155 mm
Innenmaße (B x T x H)
170 x 290 x 144 mm
Gewicht
390 g
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Lieferumfang
Anzahl
12
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
674005
ab € 5,07*
Zubehör
Hünersdorff
375000
ab € 11,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.