Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

hünersdorff 682200 Aufbewahrungsbox Rechteckig Polypropylen (PP) Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
hünersdorff 682200 Aufbewahrungsbox Rechteckig Polypropylen (PP) Gelb
hünersdorff 682200 Aufbewahrungsbox Rechteckig Polypropylen (PP) Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78853694
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     682200
EAN/GTIN:
     4007228682205
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtboxen Gr. 2/L, gelb aus bruchsicherem und formstabilem Polypropylen (PP) für viele Anwendungsbereiche mit umfangreichem Zubehör
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Aufbewahrungsbox
Produktfarbe
Gelb
Form
Rechteckig
Material
Polypropylen (PP)
Färbung
Monochromatisch
Vorgesehene Verwendung
Indoor
Stapelbar
Ja
Verschlussart
Ohne Verschluss
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
2 l
Breite
102 mm
Tiefe
216 mm
Höhe
74 mm
Innenmaße (B x T x H)
183 x 87 x 63 mm
Gewicht
80 g
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Lieferumfang
Anzahl
10
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,76*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 18 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 72 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 90 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
682900
ab € 0,46*
Zubehör
Hünersdorff
374000
ab € 1,26*
Zubehör
Hünersdorff
375000
ab € 11,13*
Zubehör
Hünersdorff
374100
ab € 4,12*
Zubehör
Hünersdorff
374200
ab € 1,56*
Zubehör
Hünersdorff
671005
ab € 0,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.