Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

hünersdorff 674400 Aufbewahrungsbox Rechteckig Polypropylen (PP) Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
hünersdorff 674400 Aufbewahrungsbox Rechteckig Polypropylen (PP) Grün
hünersdorff 674400 Aufbewahrungsbox Rechteckig Polypropylen (PP) Grün
Artikel-Nr.:
     6C8MS-675317
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     674400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtboxen Gr. 4, gelb aus bruchsicherem und formstabilem Polypropylen (PP) für viele Anwendungsbereiche mit umfangreichem Zubehör - gute chemische Beständigkeit gegen Fette, Harze, Laugen, Öle und Säuren - sicher stapelbar - Größe 4 in 5 Farben (rot, gelb, blau, grün, transparent) - Raum-/Überlaufvolumen: 7,10 L / 3,56 L - Traglast 20 kg / Stapellast: 167 kg - lebensmittelgeeignet, temperaturbeständig: -20°C bis +80°C und Bisphenol A (BPA) frei - 1 max. Trennstegaufnahme längs - separates Zubehör: Trennstege - umfangreiche Erweiterungsmöglichkeiten durch verschiedene Aufhängesysteme: Schlitzwand, Stand- und Fahrregale - auf Anfrage bei Großmengen Größe 4 aus leitfähigem, schwarzem Material erhältlich: Oberflächenwiderstand 10^3 - 10^6 Ohm
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Aufbewahrungsbox
Produktfarbe
Grün
Form
Rechteckig
Material
Polypropylen (PP)
Färbung
Monochromatisch
Stapelbar
Ja
Recyclebar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
7.1 l
Breite
207 mm
Tiefe
332 mm
Höhe
155 mm
Innenmaße (B x T x H)
170 x 290 x 144 mm
Gewicht
390 g
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
114
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,76*
€ 4,97*
24 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,77*
€ 5,19*
5 Tage
590
12
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,56*
€ 5,79*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,44*
€ 6,10*
2 Tage
114
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,75*
€ 6,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 99,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
674005
ab € 5,07*
Zubehör
Hünersdorff
375000
ab € 11,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.