| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-78852181 Herst.-Nr.: 99624 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (m) | 50 m | | Durchmesser | 21.1 mm | Merkmale | Typ | Flexible nichtmetallische Leitung (FMC) | | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | | Für die Nutzung im Außenbereich geeignet | Ja | | Produktfarbe | Schwarz | | Bruchfest | Ja | | Hitzebeständig | Ja | | Hitzebeständig bis zu | 150 °C | | Zertifizierung | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Schutzschlauch, Wellenrohr, Wellrohr, Wellschlauch, wellrohr 50m, wellrohr, helukabel wellrohr |
| | |
| |