Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 99612 Elektrische Leitungen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HELUKABEL 99612 Elektrische Leitungen
HELUKABEL 99612 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78852173
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     99612
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
50 m
Durchmesser
15.7 mm
Merkmale
Typ
Flexible nichtmetallische Leitung (FMC)
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Grau
Bruchfest
Ja
Hitzebeständig
Ja
Hitzebeständig bis zu
150 °C
Zertifizierung
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,661* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,12*
€ 58,4528
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,10*
€ 57,239
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 42,83*
€ 50,9677
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,29*
€ 49,1351
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,04*
€ 47,6476
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,83*
€ 47,3977
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,05*
€ 39,3295
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.