Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 99618 Elektrische Leitungen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HELUKABEL 99618 Elektrische Leitungen
HELUKABEL 99618 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78852126
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     99618
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
25 m
Durchmesser
53.8 mm
Merkmale
Typ
Flexible nichtmetallische Leitung (FMC)
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Grau
Bruchfest
Ja
Hitzebeständig
Ja
Hitzebeständig bis zu
150 °C
Zertifizierung
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,60*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 3,184* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 107,78*
€ 128,2582
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 104,92*
€ 124,8548
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 99,50*
€ 118,405
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 96,56*
€ 114,9064
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 96,01*
€ 114,2519
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 79,60*
€ 94,724
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.