Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 99626 Elektrische Leitungen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
HELUKABEL 99626 Elektrische Leitungen
HELUKABEL 99626 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78852123
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     99626
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
25 m
Durchmesser
34.5 mm
Merkmale
Typ
Flexible nichtmetallische Leitung (FMC)
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Bruchfest
Ja
Hitzebeständig
Ja
Hitzebeständig bis zu
150 °C
Zertifizierung
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,18*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 25 Meter (ab € 2,1672* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 79,61*
€ 94,7359
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 78,24*
€ 93,1056
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 68,54*
€ 81,5626
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 66,96*
€ 79,6824
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 65,15*
€ 77,5285
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 54,18*
€ 64,4742
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.