Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 99627 Elektrische Leitungen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HELUKABEL 99627 Elektrische Leitungen
HELUKABEL 99627 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78852089
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     99627
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
25 m
Durchmesser
42 mm
Merkmale
Typ
Flexible nichtmetallische Leitung (FMC)
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Bruchfest
Ja
Hitzebeständig
Ja
Hitzebeständig bis zu
150 °C
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,11*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 3,2268* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 102,15*
€ 121,5585
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 100,15*
€ 119,1785
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 94,45*
€ 112,3955
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 92,45*
€ 110,0155
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 88,11*
€ 104,8509
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 76,11*
€ 90,5709
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.