| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-78699856 Herst.-Nr.: 1424695 EAN/GTIN: 4055626376226 |
| |
|
| | |
| Bussystem-Steckverbinder, PROFIBUS DP (12 MBit/s), 3-polig, geschirmt, Stecker gerade M12, B-kodiert, Push-in-Anschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 4 mm ... 8 mm Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 85 °C | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 37.2 g | Merkmale | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP65 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Profibus Buskabel, Profibus Kabel, Profibus Leitung, Profibus-Stecker, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, sensorsteckverbinder m12 buchse, rundsteckverbinder sonstige, sonstige-steckverbinder 3 polig |
| | |
| |