Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DTM Print FX510e Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung Farbe 300 x 300 DPI 101,6 mm/sek Kabelgebunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DTM Print FX510e Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung Farbe 300 x 300 DPI 101,6 mm/sek Kabelgebunden
DTM Print FX510e Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung Farbe 300 x 300 DPI 101,6 mm/sek Kabelgebunden
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78505377
Hersteller:
     DTM Print
Herst.-Nr.:
     FX510E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Lassen Sie Ihre Etiketten eleganter und luxuriöser wirken! Ab sofort können Sie Ihre vor- oder unbedruckten Etiketten durch brillante Akzente in Szene setzen. Mit DTM's neuem FX510e Foliendrucker geht dies ganz einfach und schnell von der Hand. Die Modellvariante FX510ec verfügt über einen eingebauten Guillotine-Abschneider welcher das horizontale Schneiden von konturgeschnittenen Etiketten, Etiketten mit Markierungsstreifen (Black-Mark) und fortlaufendem Material ermöglicht. Der FX510e kann entweder als Ergänzung für jeden Tintenstrahl- oder Laser-Etikettendrucker, wie z. B. Primeras Etikettendrucker der LX-Serie, oder alleinstehend für rein einfarbige Drucke genutzt werden. Der Arbeitsablauf ist zu 100% digital, so dass Sie so gut wie jedes beliebige Design auf Ihre vor- oder unbedruckten Etiketten drucken können: Bordüren, Grafiken, Schriften, Hintergrund und vieles mehr. Nicht nur Metallic-Folien in Gold, Silber, Blau und Rot sind für den FX510e erhältlich, sondern auch diverse Sonderfarben und durchsichtige Glanzfolie. Glanzfolie ermöglicht die partielle Hervorhebung bestimmter Flächen, ideal um Ihrem Logo oder anderen grafischen Bereichen Ihres Etiketts das gewisse Extra hinzuzufügen. Produzieren Sie Etiketten mit glänzenden Highlights! Es ist bewiesen: Glänzende Eindrucke setzen Ihre Etiketten in Szene und erregen Aufmerksamkeit. Deshalb ist die Heißprägetechnik bereits seit vielen Jahren sehr beliebt. Allerdings bringt die Heißprägetechnik einige Schwierigkeiten mit sich: Die Einrichtungskosten sind sehr hoch, das Erstellen eines Prägestempels benötigt zusätzlich Zeit. Wenn man das Prägemotiv ändern möchte, entstehen wiederum zusätzliche Kosten und oftmals muss eine Mindestproduktionsmenge von mehreren Tausend Etiketten gewährleistet sein, bis sich eine Heißprägeanlage amortisiert. Mit dem neuem FX510e Folienlaminiersystem der Firma DTM Print ändert sich das! Ab sofort können Sie auf Ihre Etiketten brillante und glänzende Bordüren, Grafiken, Schriften, Hintergründe und vieles mehr drucken – so viele oder wenige wie Sie möchten und nur was Sie benötigen. Produkte, die glänzende Akzente in ihren Etiketten verwenden, werden zum Blickfang und finden im Regal wesentlich mehr Beachtung. Das Etikett wird aufgewertet und betont so die Qualität und den Wert eines Produktes. Insbesondere metallisch glänzende Highlights vermitteln Werte wie Luxus und Eleganz und eignen sich hervorragend für erlesene Weine, Delikatessen und Kosmetika.
Weitere Informationen:
Leistungen
Seitenbeschreibungssprachen
EZPL
Zertifizierung
CE, FCC Class A, RoHS
Lieferumfang
Mitgelieferte Software
NiceLabel Free 2019 DTM Edition (Windows) Belight Swift Publisher 5 (Mac)
Design
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Tasten
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung
24 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
2.4 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
226 mm
Tiefe
285 mm
Höhe
171 mm
Gewicht
2500 g
Papierhandhabung
Breite des Bands
110 mm
Farbbandlänge
300 m
Maximaler Rollendurchmesser
25.4 mm
Medienstärke
0.06 - 0.25 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.9 Mavericks
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme/Wärmeübertragung
Farbe
Ja
Maximale Auflösung
300 x 300 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
101.6 mm/sek
Maximum Druckweite
105.7 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 472,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 551,83*
€ 656,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 535,04*
€ 636,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 505,17*
€ 601,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,49*
€ 587,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 472,02*
€ 561,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DTM Print
TT01-065
ab € 23,19*
Zubehör
DTM Print
TT01-110
ab € 38,29*
Zubehör
DTM Print
TT01-220
ab € 69,29*
Zubehör
DTM Print
TT02-065
ab € 23,34*
Zubehör
DTM Print
TT02-110
ab € 38,60*
Zubehör
DTM Print
TT02-220
ab € 69,44*
Zubehör
DTM Print
TT03-110
ab € 30,43*
Zubehör
DTM Print
TT05-110
ab € 24,78*
Zubehör
DTM Print
TT06-110
ab € 14,13*
Zubehör
DTM Print
TT06-220
ab € 23,17*
Zubehör
DTM Print
TT07-110
ab € 60,35*
Zubehör
DTM Print
PRK43518MB
ab € 47,66*
Zubehör
DTM Print
PRK18518
ab € 32,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.