Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 53982E Ringmappe A4 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 53982E Ringmappe A4 Blau
Exacompta 53982E Ringmappe A4 Blau
Exacompta 53982E Ringmappe A4 Blau
Exacompta 53982E Ringmappe A4 Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-7820035
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     53982E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ein besonders umweltfreundlicher Ordner : aus Recycling-Material, recyclebar und Blauer Engel-zertifiziert.
Lebendige Farben in 2 Farbtönen, jeweils innen und außen.
Rückenbreite 80mm, Etikett am Rücken für eine leichtere Zuordnung des Inhalts. Mit praktischem Griffloch und mit verstärkten Metallecken.
Mit Prem'Touch-Mechanik, sehr robust, aber auch ergonomisch dank des Druckhebels. 10 Jahre Garantie.
8 Farben sortiert: hellblau, dunkelblau, schokolade, elfenbein, orange, rot, hellgrün, dunkelgrün.
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Produktfarbe
Blau
Maximale Kapazität
550 Blätter
Ringdurchmesser
80 mm
Anzahl Ringe
2
Rückenbreite
80 mm
Daumenbohrung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
290 mm
Höhe
320 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,98*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
53983E
ab € 2,98*
Zubehör
Exacompta
53986SE
ab € 2,98*
Zubehör
Exacompta
53980E
€ 2,98*
Zubehör
Exacompta
53985E
ab € 2,98*
Zubehör
Exacompta
53984E
ab € 2,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.