Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilot FriXion Colors Filzstift Medium Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fasermaler FriXion Colors, radierbare Tinte, CE-zertifiziert, 2.5mm (M), Violett
Fasermaler FriXion Colors, radierbare Tinte, CE-zertifiziert, 2.5mm (M), Violett
Fasermaler FriXion Colors, radierbare Tinte, CE-zertifiziert, 2.5mm (M), Violett
Fasermaler FriXion Colors, radierbare Tinte, CE-zertifiziert, 2.5mm (M), Violett
Fasermaler FriXion Colors, radierbare Tinte, CE-zertifiziert, 2.5mm (M), Violett
Fasermaler FriXion Colors, radierbare Tinte, CE-zertifiziert, 2.5mm (M), Violett
Fasermaler FriXion Colors, radierbare Tinte, CE-zertifiziert, 2.5mm (M), Violett
Fasermaler FriXion Colors, radierbare Tinte, CE-zertifiziert, 2.5mm (M), Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77944303
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     4902505423710
EAN/GTIN:
     4902505423710
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Weitere Informationen:
Merkmale
Punkttyp
Medium
Anzahl der Farben
1 Farben
Schreibfarben
Violett
Typ der Spitze
Rundspitze
Spitze Weite
2.5 mm
Linienbreite
0.63 mm
Produktfarbe
Transparent, Violett, Weiß
Gehäuseform
Rund
Anti-Erstickungskappe
Ja
Ergonomischer Griff
Ja
Nachfüllbar
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Technische Details
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,22*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.