Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belkin CAB001BT3MWH USB Kabel 3 m USB A USB C Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Belkin CAB001BT3MWH USB Kabel 3 m USB A USB C Weiß
Belkin CAB001BT3MWH USB Kabel 3 m USB A USB C Weiß
Belkin CAB001BT3MWH USB Kabel 3 m USB A USB C Weiß
Belkin CAB001BT3MWH USB Kabel 3 m USB A USB C Weiß
Belkin CAB001BT3MWH USB Kabel 3 m USB A USB C Weiß
Belkin CAB001BT3MWH USB Kabel 3 m USB A USB C Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77853481
Hersteller:
     Belkin
Herst.-Nr.:
     CAB001BT3MWH
EAN/GTIN:
     745883788538
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.