Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ampertec LT1998/KIT Tonerkartusche Kompatibel Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ampertec LT1998/KIT Tonerkartusche Kompatibel Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Ampertec LT1998/KIT Tonerkartusche Kompatibel Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77820807
Hersteller:
     Ampertec
Herst.-Nr.:
     LT1998/KIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
Brother
Versorgungstyp
Multipack
Kompatibilität
TN-230
Farbtoner-Seitenleistung
6400 Seiten
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen
1
Anzahl Farbtonerkartuschen
3
Tintenpatronenkapazität
Standardertrag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,78*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 29,445* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 168,08*
€ 200,02
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 152,48*
€ 181,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 144,10*
€ 171,48
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 138,09*
€ 164,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 127,78*
€ 152,06
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 117,78*
€ 140,16
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
DR230CL
ab € 77,79*
Ähnlich
Brother
TN230BK
ab € 51,50*
Ähnlich
Brother
TN230C
ab € 49,77*
Ähnlich
Brother
TN230M
ab € 41,79*
Ähnlich
Brother
TN230Y
ab € 49,40*
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 19,35*
Ähnlich
Ampertec
TN-230BK
ab € 37,74*
Ähnlich
Ampertec
TN-230C
ab € 34,75*
Ähnlich
Ampertec
TN-230M
ab € 37,86*
Ähnlich
Ampertec
TN-230Y
ab € 37,20*
Ähnlich
Ampertec
TN-230BK
ab € 46,58*
Ähnlich
Ampertec
TN-230M
ab € 46,73*
Ähnlich
Ampertec
TN-230Y
ab € 45,51*
Ähnlich
Ampertec
DR-230CL
ab € 53,51*
Ähnlich
WhiteBox
TN-230BK
ab € 10,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.