Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 08049 Schraubenziehereinsatz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Wiha 08049 Schraubenziehereinsatz
Wiha 08049 Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     5417B-p498572
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     08049
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Erfüllt Ihre Ansprüche
Die universellen Bits für ein breites Anwendungsspektrum.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
25 mm
Merkmale
Anzahl der bits
50 Stück(e)
Schraubendreher-Bits enthalten
Phillips
Phillips Schraubendreher-Bits
PH 3
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Packung
€ 4,90*
ab € 14,93*
€ 21,53*
17 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 16,18*
€ 22,12*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 16,93*
€ 23,17*
22 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 17,12*
€ 23,57*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 18,61*
€ 25,44*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,53*
€ 25,62
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,07*
€ 25,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,75*
€ 23,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,41*
€ 21,91
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,46*
€ 20,78
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,33*
€ 20,62
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,93*
€ 17,77
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2986* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
01659
ab € 0,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.