Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-342397 Herst.-Nr.: 08069 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Erfüllt Ihre Ansprüche Die universellen Bits für ein breites Anwendungsspektrum. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 25 mm | Merkmale | Anzahl der bits | 50 Stück(e) | | Schraubendreher-Bits enthalten | Torx | | Torx-Schraubendreherbits | T30 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 22,26* | € 30,85* | | | | | | | 18 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 23,15* | € 30,98* | | | | | 15 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 24,19* | € 32,34* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,46* | ab € 24,86* | € 33,20* | | | | | 22 Tage | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 25,38* | € 33,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4452* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|